VESTIL CST-F34-8x2SI-R ลูกล้อ อะลูมิเนียม แข็ง ขนาด 8 x 2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อแข็ง |
ความจุ | ปอนด์ 1250 |
ขนาดล้อ | 8 "x 2" |
สี | บัตเตอร์สก็อตช์, ซิลเวอร์ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8" |
durometer | 85 ฝั่ง A |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความสูง | 9 3 / 8 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สาขา | 2 1 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 9 3 / 8 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 4 "x 4 1/2" |
ชนิดภาพเขียน | เข้มงวด |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | สาขา | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F34-4x2SI-R | ปอนด์ 1000 | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | ล้อแข็ง | 1 1 / 4 " | เข้มงวด | ฿1,956 | RFQ
| |
CST-F34-4x2SI-S | ปอนด์ 1000 | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | ลูกล้อหมุน | 1 1 / 4 " | หมุน | ฿2,344 | RFQ
| |
CST-F34-4x2SI-SWB | ปอนด์ 1000 | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | ลูกล้อหมุน | 1 1 / 4 " | หมุนด้วยเบรค | ฿2,289 | RFQ
| |
CST-F34-4x2SI-SWTB1 | ปอนด์ 1000 | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | ลูกล้อหมุน | 1 1 / 4 " | หมุนพร้อมเบรกรวม | ฿2,507 | RFQ
| |
CST-F34-5x2SI-R | ปอนด์ 1200 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ล้อแข็ง | 1 1 / 8 " | เข้มงวด | ฿2,071 | RFQ
| |
CST-F34-5x2SI-S | ปอนด์ 1200 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | 1 1 / 8 " | หมุน | ฿2,229 | RFQ
| |
CST-F34-5x2SI-SWB | ปอนด์ 1200 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | 1 1 / 8 " | หมุนด้วยเบรค | ฿2,344 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.