VESTIL CST-FxE-6x2DSI-S ลูกล้อ, โพลียูรีเทน Sirius Dual, หมุนได้, ขนาด 6 x 2 นิ้ว
รายการ: CE3BNE
รุ่น: CST-FxE-6x2DSI-S
฿4,901 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อหมุน |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
ขนาดล้อ | 6 "x 2" |
สี | ส้ม เทา |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6" |
durometer | 87 (+/-5) |
เสร็จสิ้น | Chrome |
ความสูง | 7 1 / 2 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สาขา | 2" |
ความสูงโดยรวม | 7 1 / 2 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 4 "x 4 1/2" |
ชนิดภาพเขียน | หมุน |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ความจุ | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | durometer | ความสูง | ชิ้น | สาขา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-FxE-4x2DSI-R | หมุน | ปอนด์ 1000 | 4 "x 2" | 4" | 87 (+/-5) | 6 1 / 2 " | ล้อแข็ง | 1 1 / 4 " | ฿3,265 | RFQ
| |
CST-FxE-4x2DSI-S | หมุน | ปอนด์ 1000 | 4 "x 2" | 4" | 87 (+/-5) | 6 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | 1 1 / 4 " | ฿4,465 | RFQ
| |
CST-FxE-5x2DSI-R | เข้มงวด | ปอนด์ 1200 | 5 "x 2" | 5" | 87 (+/-5) | 6 1 / 2 " | ล้อแข็ง | 1 5 / 8 " | ฿3,592 | RFQ
| |
CST-FxE-5x2DSI-S | หมุน | ปอนด์ 1200 | 5 "x 2" | 5" | 87 (+/-5) | 6 1 / 2 " | ล้อแข็ง | 1 5 / 8 " | ฿4,901 | RFQ
| |
CST-FxE-6x2DSI-R | เข้มงวด | ปอนด์ 1500 | 6 "x 2" | 6" | 87 (+/-5) | 7 1 / 2 " | ล้อแข็ง | 2" | ฿3,810 | RFQ
| |
CST-FxE-8x2DSI-S | หมุน | ปอนด์ 2000 | 8 "x 2" | 8" | 92 ฝั่ง A | 9 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | 2 9 / 16 " | ฿5,501 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.