VESTIL CST-KSM-8x2MR-SWTB ลูกล้อ, ยาง, หมุน, เบรค, ขนาด 8 x 2 นิ้ว
รายการ: CE3BRU
รุ่น: CST-KSM-8x2MR-SWTB
฿2,660 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อหมุน |
ความจุ | ปอนด์ 881 |
ขนาดล้อ | 8 "x 2" |
สี | สีเทา |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8" |
durometer | 70 (+/-2) ฝั่ง A |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความสูง | 9 1 / 2 " |
วัสดุ | ยาง |
สาขา | 1 3 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 9 1 / 2 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 4 "x 4 1/2" |
ชนิดภาพเขียน | หมุนพร้อมเบรกรวม |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | สาขา | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-KSM-4x2MR-R | ปอนด์ 551 | 4 "x 2" | 4" | 5 9 / 16 " | ล้อแข็ง | - | เข้มงวด | ฿1,220 | RFQ
| |
CST-KSM-4x2MR-S | ปอนด์ 551 | 4 "x 2" | 4" | 5 9 / 16 " | ลูกล้อหมุน | - | หมุน | ฿1,394 | RFQ
| |
CST-KSM-4x2MR-SWB | ปอนด์ 551 | 4 "x 2" | 4" | 5 9 / 16 " | ลูกล้อหมุน | - | หมุนด้วยเบรค | ฿1,482 | RFQ
| |
CST-KSM-4x2MR-SWTB | ปอนด์ 551 | 4 "x 2" | 4" | 5 9 / 16 " | ลูกล้อหมุน | - | หมุนพร้อมเบรกรวม | ฿1,744 | RFQ
| |
CST-KSM-5x2MR-R | ปอนด์ 661 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ล้อแข็ง | 1 1 / 4 " | เข้มงวด | ฿958 | RFQ
| |
CST-KSM-5x2MR-S | ปอนด์ 661 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | 1 1 / 4 " | หมุน | ฿1,390 | RFQ
| |
CST-KSM-5x2MR-SWB | ปอนด์ 661 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | 1 1 / 4 " | หมุนด้วยเบรค | ฿1,744 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.