VESTIL CUT-D-1 คัตเตอร์ปลายคู่ ขนาด 5.5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัด |
ความยาวใบมีด | 2 2 / 5 " |
วัสดุใบมีด | เหล็ก |
ประเภทใบมีด | ใบมีดยูทิลิตี้ |
สี | สีเหลือง |
ความยาวจับ | 2 3 / 5 " |
จัดการวัสดุ | พลาสติก |
ประเภทการจัดการ | ตรง |
ความสูง | 1 1 / 4 " |
ความยาว | 5 1 / 2 " |
ใบมีดล็อคได้ | ไม่สามารถใช้งาน |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนใบมีด | 2 |
จำนวนตำแหน่ง | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cut-d-1.pdf |
การใช้งานที่แนะนำ | ตัดสายรัด กระดาษแข็ง และเทป |
ใบมีดพับเก็บได้ | ใช่ |
ระบบเปลี่ยนใบมีดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ | ไม่สามารถใช้งาน |
ความกว้าง | 1 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ใบมีดพับเก็บได้ | ความยาวใบมีด | วัสดุใบมีด | ความยาวจับ | ความสูง | ความยาว | จำนวนใบมีด | การใช้งานที่แนะนำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตัด -2 | ไม่ | 1 1 / 2 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4" | 1 7 / 8 " | 8" | 1 | ตัดบับเบิ้ลแรป โฟม ฟิล์ม เกลียว | ฿189 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.