VESTIL คัตเตอร์ CUT-2 วัสดุหนา ขนาด 8 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัด |
ความยาวใบมีด | 1 1 / 2 " |
วัสดุใบมีด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทใบมีด | ใบมีดยูทิลิตี้ |
สี | สีเหลือง |
ความยาวจับ | 4" |
จัดการวัสดุ | พลาสติก |
ประเภทการจัดการ | ตรง |
ความสูง | 1 7 / 8 " |
ความยาว | 8" |
ใบมีดล็อคได้ | ไม่สามารถใช้งาน |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนใบมีด | 1 |
จำนวนตำแหน่ง | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cut-2.pdf |
การใช้งานที่แนะนำ | ตัดบับเบิ้ลแรป โฟม ฟิล์ม เกลียว |
ใบมีดพับเก็บได้ | ไม่ |
ระบบเปลี่ยนใบมีดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ | ไม่สามารถใช้งาน |
ความกว้าง | 1 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ใบมีดพับเก็บได้ | ความยาวใบมีด | วัสดุใบมีด | ความยาวจับ | ความสูง | ความยาว | จำนวนใบมีด | การใช้งานที่แนะนำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คัท-ดี-1 | ใช่ | 2 2 / 5 " | เหล็ก | 2 3 / 5 " | 1 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | 2 | ตัดสายรัด กระดาษแข็ง และเทป | ฿381 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.