VESTIL CYHT-1 รถบรรทุกมือเอียงหลัง, 150 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเชื่อม |
ความยาวฐาน | 16 " |
ความกว้างฐาน | 9 4 / 5 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความสูงของแผ่นด้านล่าง | 1 1 / 8 " |
ความจุ | ปอนด์ 150 |
สี | สีเหลือง |
ความจุกระบอกสูบ | 2 |
กระบอก Dia | 9" |
ความลึก | 23 7 / 8 " |
โซ่บิดคู่ | 3 / 16 " |
โซ่บิดคู่ Dia | 3 / 16 " |
ความยาวโซ่บิดคู่ | 45 " |
ความสูง | 40 2 / 3 " |
ความยาว | 23 7 / 8 " |
ล้อล็อคได้ | ไม่ |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อล้อ | 2 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ความสูงโดยรวม | 40 2 / 3 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 23 7 / 8 " |
ความกว้างโดยรวม | 17 3 / 4 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cyht-1.pdf |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 16 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 9 13 / 16 " |
ล้อ Dia | 10 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | แม่พิมพ์ยาง |
ประเภทล้อ | คงที่ |
ความกว้างล้อ | 2 3 / 8 " |
ความกว้าง | 17 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 103.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.33 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความยาวที่ใช้งานได้ | ล้อ Dia | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอชที-2 | 31 " | 14 1 / 8 " | 22 " | 14 1 / 8 " | 16 " | โฟมที่เต็มไป | 3 1 / 2 " | 34 1 / 2 " | ฿19,138 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.