VESTIL CYHT-2 รถบรรทุกมือเอียงหลัง, 250 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเชื่อม |
ความยาวฐาน | 14 1 / 8 " |
ความกว้างฐาน | 22 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความสูงของแผ่นด้านล่าง | 1 1 / 8 " |
ความจุ | ปอนด์ 250 |
สี | สีเหลือง |
ความจุกระบอกสูบ | 2 |
กระบอก Dia | 9 ", 12" |
ความลึก | 31 " |
โซ่บิดคู่ Dia | 3 / 16 " |
ความยาวโซ่บิดคู่ | 90 " |
ความสูง | 43 1 / 5 " |
ความยาว | 31 " |
ล้อล็อคได้ | ไม่ |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อล้อ | 2 |
จำนวนกระบอกสูบ | 1 |
จำนวนล้อคงที่ | 2 |
ความสูงโดยรวม | 43 1 / 5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 31" |
ความกว้างโดยรวม | 34 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cyht-2.pdf |
ความสูงของชั้นวาง | 3 1 / 4 " |
ความยาวชั้นวาง | 5" |
ความกว้างของชั้นวาง | 22 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 14 1 / 8 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 22 " |
ล้อ Dia | 16 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16 " |
ประเภทล้อ | โฟมที่เต็มไป |
ความกว้างล้อ | 3 1 / 2 " |
ความกว้าง | 34 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 110.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87.63 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความยาวที่ใช้งานได้ | ล้อ Dia | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอชที-1 | 23 7 / 8 " | 16 " | 9 4 / 5 " | 16 " | 10 " | คงที่ | 2 3 / 8 " | 17 3 / 4 " | ฿10,415 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.