VESTIL รถเข็นคบเพลิงเชื่อมกัลวาไนซ์ CYL-2-G, 500 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคดดี้ไฟฉายเชื่อม |
ความยาวแผ่นฐาน | 19 1 / 2 " |
แผ่นฐานกว้างใช้งานได้ | 12 11/16 "ถึง 10 7/16" |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
สีของตู้ | สีน้ำเงิน |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
สีรถเข็น | สีเทา |
ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | 2" |
ความกว้างของส้อมที่เข้ากันได้ | 7 1 / 2 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 31 7 / 8 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 9 / 16 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7-5 / 8 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7 1 / 2 " |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
ประเภทการจัดการ | สอง |
ความสูง | 66 3 / 8 " |
รวมถึง | ห่วงโซ่ความปลอดภัย |
ความยาว | 34 4 / 7 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 7 / 16 " |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 12 " |
สูงสุด ตาเส้นผ่านศูนย์กลาง | 2" |
สูงสุด ถัง Dia. อะเซทิลีน | 397, #5 รถถัง |
สูงสุด ถัง Dia. ออกซิเจน | 260, #ทีขวด |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแผ่นฐาน | 2 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
จำนวนล้อ | 2 |
ความสูงโดยรวม | 66 3 / 8 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 34 4 / 7 " |
ความกว้างโดยรวม | 40 1 / 4 " |
ความยาวแผ่น | 19.5 ใน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cyl-2-g.pdf |
ความยาวสายรัดวงล้อ | 37 " |
ล้อหลัง Dia. | 16 " |
สีของกล่องเก็บของ | สีน้ำเงิน |
ความยาวกล่องเก็บของ | 7 1 / 8 " |
ความกว้างของกล่องเก็บของ | 26 3 / 16 " |
ความสูงถาดเครื่องมือ | 3 ใน |
ความกว้างถาดเครื่องมือ | 5 ใน |
UPC | 691215085540 |
ใช้กับ | รถบรรทุกส้อม |
ตลับลูกปืนล้อ | 5 / 8 " |
ล้อ Dia | 16 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 4" |
ความกว้าง | 40 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 108 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 168.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 87.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 102.24 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความยาวแผ่นฐาน | วัสดุกรอบ | ความสูง | รวมถึง | ความยาว | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL 2 | 40 1 / 4 " | 19 1 / 2 " | เหล็ก | 66 3 / 8 " | ห่วงโซ่ความปลอดภัย | 34 4 / 7 " | นิวเมติก | 4" | ฿54,321 | ||
CYL-2-FP | 40 1 / 4 " | 19 1 / 2 " | เหล็ก | 66 3 / 8 " | ห่วงโซ่ความปลอดภัย | 34 4 / 7 " | นิวเมติก | 4" | ฿68,994 | ||
CYL-E | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 57 " | สายรัดวงล้อ | 23 " | นิวเมติก, คงที่ | 2 1 / 2 " | ฿28,629 | ||
CYL-EH | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 66 3 / 8 " | สายรัดวงล้อ | 23 " | นิวเมติก, คงที่ | 2 1 / 2 " | ฿37,195 | ||
CYL-EH-FP | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 66 3 / 8 " | สายรัดวงล้อ | 23 " | นิวเมติก, คงที่ | 2 1 / 2 " | ฿51,159 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.