VESTIL ตู้ทรงกระบอกแนวนอน CYL-H-16-KD ความจุกระบอกสูบ 16 ถัง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ถังแก๊ส |
คลาส ANSI | เอ็นเอฟเอ 55 + 58; |
ประเภทประตูตู้ | ที่ใส่บานพับ |
ความจุชั้นวางของตู้ | ปอนด์ 720 |
ความจุ | ปอนด์ 720 |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 32 " |
ออกแบบ | ตามแนวนอน |
การก่อสร้างผนังสองชั้น | ใช่ |
วัด | 10 กรัม |
ความสูง | 68 1 / 4 " |
ตำนาน / สีพื้นหลัง | ไวไฟห้ามสูบบุหรี่ |
ความยาว | 31.812 " |
ที่ใส่กุญแจได้ | ใช่ |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนประตู | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cyl-h-16-kd.pdf |
ความจุชั้นวาง | ปอนด์ 90 |
วัสดุด้านบน | เหล็กแผ่นแข็ง |
ความจุกระบอกสูบสม่ำเสมอ | 16 |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 221.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 173.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความจุกระบอกสูบสม่ำเสมอ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
CYL-H-16 | 68 1 / 4 " | 16 | 60 " | ฿103,848 | ||
CYL-H-4 | 35 1 / 4 " | 4 | 30 " | ฿41,229 | ||
CYL-H-4-KD | 35 1 / 4 " | 4 | 30 " | ฿36,759 | ||
CYL-H-8 | 68 1 / 4 " | 8 | 30 " | ฿62,560 | ||
CYL-H-8-KD | 68 1 / 4 " | 8 | 30 " | ฿57,106 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.