ชิ้น | กระบอกสูบยกดอลลี่ |
ความยาวฐาน | 49 " |
ความกว้างฐาน | 37 " |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความจุกระบอกสูบ | 1 |
ความลึก | 49 " |
ความสูง | 86 " |
ความสูงถึงก้นกระบอกสูบ | 40 " |
ความยาว | 48.937 " |
ความสูงลดลง | 85 29 / 32 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 11 1 / 2 " |
สูงสุด ความสูงของกระบอกสูบ | 56 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
การดำเนินการ | มือหมุนด้วยมือ |
วิธีการใช้งาน | มือหมุนด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-cyl-hlt.pdf |
ยกสูง | 126 1 / 3 " |
ล้อ Dia | 8" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | หมุน, หมุนพร้อมระบบเบรค |
ความกว้างล้อ | 2" |
ความกว้าง | 37 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 122.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 218.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 94.06 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.