VESTIL CYL-M-10 ตัวยกกระบอกสูบ แบบแมนนวล เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drum Lifter |
ความจุ | ปอนด์ 200 |
สี | สีเหลือง |
กระบอก Dia | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 10" |
ความลึก | 13.25 " |
มุมพับ | 105 องศา |
ความสูง | 1.25 " |
ความยาว | 13.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 10 " |
การดำเนินการ | ด้วยมือ |
ขนาดบรรจุ | 1 |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cyl-m-10.pdf |
ความกว้าง | 21.25 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | รวมถึง | ชิ้น | ความยาว | สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-M-7 | 10 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | รองรับกระบอกสูบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 7 นิ้ว พับได้ 105 องศา | ตัวยกกระบอกสูบด้วยมือ | 10 1 / 2 " | 7" | 20 1 / 4 " | ฿9,978 | ||
CYL-M-9 | 12 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | รองรับกระบอกสูบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 9 นิ้ว พับได้ 105 องศา | ตัวยกกระบอกสูบด้วยมือ | 12 1 / 4 " | 9" | 20 1 / 4 " | ฿11,556 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.