AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91IS CO Monitor, ภายในปลอดภัย, 9V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การตรวจสอบ CO |
ความถูกต้อง | -/+1% สเกลเต็ม |
กรณีที่วัสดุ | อลูมิเนียม |
แสดงตัวเลข | ตัวเลข 3 |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
ความสูง | 2.75 " |
ความยาว | 6.75 " |
อุณหภูมิในการใช้งาน | 4 องศา ถึง 113 องศา F |
ความต้องการไฟฟ้า | 9V DC/ 115V AC, 0.5A |
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ | % 10 90 ไป% |
ชนิดเซนเซอร์ | เซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีปิดผนึกสำหรับคาร์บอนมอนอกไซด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 9V ซี |
ความกว้าง | 5.1 " |
รหัส HS | 9027106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความต้องการไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
CO-X NUMX | 6.57 " | - | ฿50,654 | ||
คาร์บอนไดออกไซด์2-91 | - | AC 115V | ฿76,109 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.