BUSSMANN JJS Limitron ฟิวส์แบบออกฤทธิ์เร็ว, คลาส T, 600 VAC
สไตล์ | รุ่น | ความเร็ว | รูปแบบตัว | ชั้น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ฟิวส์แอมป์ | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เจเจเอส-450 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | กลอน - เปิด | T | - | 1.25 " | 450 | 200kA ที่ 600 VAC | 3 1 / 16 " | ฿23,726 | |
B | เจเจเอส-25 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ทรงกระบอก | T | - | 9 / 16 " | 25 | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | ฿1,599 | |
C | เจเจเอส-150 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | กลอน - เปิด | T | - | 7 / 8 " | 150 | 200kA ที่ 600 VAC | 3.25 " | ฿4,832 | |
C | เจเจเอส-125 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | กลอน - เปิด | T | - | 7 / 8 " | 125 | 200kA ที่ 600 VAC | 3.25 " | ฿5,203 | |
C | เจเจเอส-110 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | กลอน - เปิด | T | - | 7 / 8 " | 110 | 200kA ที่ 600 VAC | 3.25 " | ฿4,824 | |
C | เจเจเอส-90 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | กลอน - เปิด | T | - | 3 / 4 " | 90 | 200kA ที่ 600 VAC | 2 61 / 64 " | ฿4,662 | |
D | เจเจเอส-40 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ทรงกระบอก | T | - | 13 / 16 " | 40 | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | ฿2,784 | |
B | เจเจเอส-6 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ทรงกระบอก | T | - | 9 / 16 " | 6 | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | ฿1,706 | |
B | เจเจเอส-1 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ทรงกระบอก | T | - | 9 / 16 " | 1 | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | ฿1,794 | |
A | เจเจเอส-600 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | กลอน - เปิด | T | - | 1.25 " | 600 | 200kA ที่ 600 VAC | 3 1 / 16 " | ฿26,708 | |
A | เจเจเอส-500 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | กลอน - เปิด | T | - | 1.25 " | 500 | 200kA ที่ 600 VAC | 3 1 / 16 " | ฿25,668 | |
B | เจเจเอส-2 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ทรงกระบอก | T | - | 9 / 16 " | 2 | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | ฿1,794 | |
C | เจเจเอส-70 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | กลอน - เปิด | T | - | 3 / 4 " | 70 | 200kA ที่ 600 VAC | 2 61 / 64 " | ฿3,490 | |
B | เจเจเอส-30 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ทรงกระบอก | T | - | 9 / 16 " | 30 | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | ฿1,562 | |
B | เจเจเอส-20 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ทรงกระบอก | T | - | 9 / 16 " | 20 | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | ฿1,849 | |
C | เจเจเอส-350 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | กลอน - เปิด | T | - | 1" | 350 | 200kA ที่ 600 VAC | 3.625 " | ฿11,760 | |
E | เจเจเอส-50 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ทรงกระบอก | T | - | 13 / 16 " | 50 | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | ฿2,697 | |
C | เจเจเอส-80 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | กลอน - เปิด | T | - | 3 / 4 " | 80 | 200kA ที่ 600 VAC | 2 61 / 64 " | ฿4,364 | |
A | เจเจเอส-800 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | กลอน - เปิด | T | - | 1.75 " | 800 | 200kA ที่ 600 VAC | 3.375 " | ฿30,706 | |
B | เจเจเอส-3 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ทรงกระบอก | T | - | 9 / 16 " | 3 | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | ฿1,563 | |
B | เจเจเอส-10 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ทรงกระบอก | T | - | 9 / 16 " | 10 | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | ฿1,639 | |
B | เจเจเอส-15 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ทรงกระบอก | T | - | 9 / 16 " | 15 | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | ฿1,615 | |
F | เจเจเอส-35 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ทรงกระบอก | T | - | 13 / 16 " | 35 | 200kA ที่ 600 VAC | 1.5 " | ฿2,697 | |
C | เจเจเอส-300 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | กลอน - เปิด | T | - | 1" | 300 | 200kA ที่ 600 VAC | 3.625 " | ฿11,001 | |
C | เจเจเอส-225 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | กลอน - เปิด | T | - | 1" | 225 | 200kA ที่ 600 VAC | 3.625 " | ฿10,407 | |
C | เจเจเอส-175 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | กลอน - เปิด | T | - | 7 / 8 " | 175 | 200kA ที่ 600 VAC | 3.25 " | ฿5,428 | |
C | เจเจเอส-200 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | กลอน - เปิด | T | - | 7 / 8 " | 200 | 200kA ที่ 600 VAC | 3.25 " | ฿5,201 | |
C | เจเจเอส-250 | การแสดงอย่างรวดเร็ว | กลอน - เปิด | T | - | 1" | 250 | 200kA ที่ 600 VAC | 3.625 " | ฿10,181 | |
G | เจเจเอส-400 | การแสดงเร็วมาก | กลอน - เปิด | ชั้น T | 400A | 1" | 400 | 200kA ที่ 600V AC | 3 5 / 8 " | ฿12,069 | |
H | เจเจเอส-45 | การแสดงเร็วมาก | ทรงกระบอก | ชั้น T | 45A | 13 / 16 " | 45 | 200kA ที่ 600V AC | 1 9 / 16 " | ฿2,830 | |
I | เจเจเอส-100 | การแสดงเร็วมาก | กลอน - เปิด | ชั้น T | 100A | 3 / 4 " | 100 | 200kA ที่ 600V AC | 2 61 / 64 " | ฿4,364 | |
H | เจเจเอส-60 | การแสดงเร็วมาก | ทรงกระบอก | ชั้น T | 60A | 13 / 16 " | 60 | 200kA ที่ 600V AC | 1 9 / 16 " | ฿2,244 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อไฮดรอลิกจำนวนมาก
- สายวางบัสและถาด
- แก๊สสอบเทียบ
- รีโมทคอนโทรลไร้สาย
- เฟืองคนขี้เกียจ
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- กลอง
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- APPROVED VENDOR อะแดปเตอร์ F, อะแดปเตอร์ชาย x MNPT, สแตนเลส 316
- DAYTON NG ฮีตเตอร์ท่อก๊าซอินฟราเรด
- STERLING ROPE Webbing Spools ไนลอน
- SWEEPEX ชุดไม้กวาดสกปรก
- EBERBACH Benchtop ซึ่งกันและกัน Shakers
- PIC GAUGES ซีรี่ส์ 202L, เครื่องวัดความดัน
- BANJO FITTINGS ข้อต่อท่อโพลีโพรพีลีน
- BURNDY YSEH ซีรี่ส์ Butt Splice
- THOMAS & BETTS ที่หนีบท่อน้ำ
- TSUBAKI ข้อต่อโซ่แบบลูกกลิ้ง