Bussmann Jjs-90 | ฟิวส์ที่ทำงานเร็วมาก, 90 A, 600 V, การจำกัดกระแส | 6f488 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN JJS-90 ฟิวส์ออกฤทธิ์เร็วมาก, 90 A, 600 V, จำกัดกระแส | AE8QXE 6F488

BUSSMANN JJS-90 Very Fast Acting Fuse, 90 A, 600 V, จำกัดกระแส

In Stock
รายการ: AE8QXE รุ่น: JJS-90อ้างไขว้: 6F488
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
฿2,354 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวกลอน - เปิด
ชั้นT
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 4 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ AGT, Littlefuse JLLS
ฟิวส์แอมป์90
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600 VAC
ความยาว2 61 / 64 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)7.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความเร็วรูปแบบตัวชั้นคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวราคา
BUSSMANN JJS-2 ฟิวส์ออกฤทธิ์เร็วมาก, 2 A, 600 V, จำกัดกระแส | AA9HLN 1DF89 เจเจเอส-2การแสดงอย่างรวดเร็วทรงกระบอกT-9 / 16 "2200kA ที่ 600 VAC1.5 "฿1,210
BUSSMANN JJS-400 ฟิวส์ออกฤทธิ์เร็วมาก, 400 A, 600 V, จำกัดกระแส | AD9PBT 4TWR4 เจเจเอส-400การแสดงเร็วมากกลอน - เปิดชั้น T400A1"400200kA ที่ 600V AC3 5 / 8 "฿12,760
BUSSMANN JJS-450 ฟิวส์ที่ทำงานเร็วมาก, 450 A, 600 V, การจำกัดกระแสไฟ | AD9PBU 4TWR5 เจเจเอส-450การแสดงอย่างรวดเร็วกลอน - เปิดT-1.25 "450200kA ที่ 600 VAC3 1 / 16 "฿20,626
BUSSMANN JJS-500 ฟิวส์ที่ทำงานเร็วมาก, 500 A, 600 V, จำกัดกระแส | AD9PBV 4TWR6 เจเจเอส-500การแสดงอย่างรวดเร็วกลอน - เปิดT-1.25 "500200kA ที่ 600 VAC3 1 / 16 "฿19,370
BUSSMANN JJS-600 ฟิวส์ออกฤทธิ์เร็วมาก, 600 A, 600 V, จำกัดกระแส | AD9PBW 4TWR7 เจเจเอส-600การแสดงอย่างรวดเร็วกลอน - เปิดT-1.25 "600200kA ที่ 600 VAC3 1 / 16 "฿19,370
BUSSMANN JJS-800 ฟิวส์ที่ทำงานเร็วมาก, 800 A, 600 V, การจำกัดกระแส | AD9PBX 4TWR8 เจเจเอส-800การแสดงอย่างรวดเร็วกลอน - เปิดT-1.75 "800200kA ที่ 600 VAC3.375 "฿21,343
BUSSMANN JJS-1 ฟิวส์ออกฤทธิ์เร็วมาก, 1 A, 600 V, จำกัดกระแส | AE8QWN 6F473 เจเจเอส-1การแสดงอย่างรวดเร็วทรงกระบอกT-9 / 16 "1200kA ที่ 600 VAC1.5 "฿1,082

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN JJS-90 Very Fast Acting Fuse, 90 A, 600 V, จำกัดกระแส
฿2,354 / หน่วย