VESTIL CYL-P-4-LUG พาเลททรงกระบอก, 4 สูบ/รอกเชื่อมต่อ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดยกแคดดี้กระบอกสูบเหนือศีรษะ |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
สี | สีน้ำเงิน |
พอดี | 4 กระบอกสูบ |
ความสูง | 73.25 " |
รวมถึง | รอกเชื่อมต่อ โซ่นิรภัย |
ความยาว | 24.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 9 1 / 2 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | ไม่มี |
การดำเนินการ | ชัก |
ประเภทการดำเนินงาน | ชัก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-cyl-p-4-lug.pdf |
ใช้กับ | รถบรรทุกส้อม |
ความกว้าง | 38.25 " |
ทำงานร่วมกับ | CYL-P-4 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 100.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 186.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 97.16 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความจุ | พอดี | ความยาว | ใช้กับ | ความกว้าง | สำหรับความหนาของส้อม | สำหรับความกว้างของส้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-P-4 | แคดดี้กระบอกสูบรถยก | ปอนด์ 800 | 4 กระบอกสูบ | 24.5 " | รถบรรทุกส้อม | 38.25 " | 2.5 " | 9.13 " | ฿28,578 | ||
CYL-P-6 | แคดดี้กระบอกสูบรถยก | ปอนด์ 800 | 6 กระบอกสูบ | 35.44 " | รถบรรทุกส้อม | 38.25 " | - | - | ฿35,067 | ||
CYL-P-6-LUG | ชุดยกแคดดี้กระบอกสูบเหนือศีรษะ | ปอนด์ 800 | 6 กระบอกสูบ | 35.44 " | รถบรรทุกส้อม | 38.25 " | - | - | ฿45,815 | ||
CYL-P-8 | แคดดี้กระบอกสูบรถยก | ปอนด์ 800 | 8 กระบอกสูบ | 46.38 " | รถบรรทุกส้อม | 38.25 " | - | - | ฿38,446 | ||
CYL-P-8-LUG | ชุดยกแคดดี้กระบอกสูบเหนือศีรษะ | ปอนด์ 800 | 8 กระบอกสูบ | 46.38 " | รถบรรทุกส้อม | 38.25 " | - | - | ฿48,977 | ||
CYL-รถบรรทุก-6 | แคดดี้กระบอกสูบรถยก | ปอนด์ 800 | 6 กระบอกสูบ | 51.94 " | - | 38.25 " | 2.5 " | 10.5 " | ฿44,122 | ||
CYL-รถบรรทุก-8 | แคดดี้กระบอกสูบรถยก | ปอนด์ 800 | 8 กระบอกสูบ | 62.88 " | - | 38.25 " | - | - | ฿61,410 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.