VESTIL CYL-P-6-LUG พาเลททรงกระบอก, 6 สูบ/รอกเชื่อมต่อ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดยกแคดดี้กระบอกสูบเหนือศีรษะ |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
สี | สีน้ำเงิน |
พอดี | 6 กระบอกสูบ |
ความสูง | 71.13 " |
รวมถึง | รอกเชื่อมต่อ โซ่นิรภัย |
ความยาว | 35.44 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 9 1 / 2 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | ไม่มี |
การดำเนินการ | ชัก |
ประเภทการดำเนินงาน | ชัก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-cyl-p-6-lug.pdf |
UPC | 691215099622 |
ใช้กับ | รถบรรทุกส้อม |
ความกว้าง | 38.25 " |
ทำงานร่วมกับ | CYL-P-6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 96.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 180.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 90.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 97.16 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความจุ | พอดี | ความยาว | ใช้กับ | ความกว้าง | สำหรับความหนาของส้อม | สำหรับความกว้างของส้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-P-4 | แคดดี้กระบอกสูบรถยก | ปอนด์ 800 | 4 กระบอกสูบ | 24.5 " | รถบรรทุกส้อม | 38.25 " | 2.5 " | 9.13 " | ฿28,578 | ||
CYL-P-4-LUG | ชุดยกแคดดี้กระบอกสูบเหนือศีรษะ | ปอนด์ 800 | 4 กระบอกสูบ | 24.5 " | รถบรรทุกส้อม | 38.25 " | - | - | ฿39,538 | RFQ
| |
CYL-P-6 | แคดดี้กระบอกสูบรถยก | ปอนด์ 800 | 6 กระบอกสูบ | 35.44 " | รถบรรทุกส้อม | 38.25 " | - | - | ฿35,067 | ||
CYL-P-8 | แคดดี้กระบอกสูบรถยก | ปอนด์ 800 | 8 กระบอกสูบ | 46.38 " | รถบรรทุกส้อม | 38.25 " | - | - | ฿38,446 | ||
CYL-P-8-LUG | ชุดยกแคดดี้กระบอกสูบเหนือศีรษะ | ปอนด์ 800 | 8 กระบอกสูบ | 46.38 " | รถบรรทุกส้อม | 38.25 " | - | - | ฿48,977 | ||
CYL-รถบรรทุก-6 | แคดดี้กระบอกสูบรถยก | ปอนด์ 800 | 6 กระบอกสูบ | 51.94 " | - | 38.25 " | 2.5 " | 10.5 " | ฿44,122 | ||
CYL-รถบรรทุก-8 | แคดดี้กระบอกสูบรถยก | ปอนด์ 800 | 8 กระบอกสูบ | 62.88 " | - | 38.25 " | - | - | ฿61,410 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.