VESTIL CYL-T-16 ถังเก็บแนวนอน สังกะสี ขนาด 29 x 58 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ถังแก๊ส |
คลาส ANSI | เอ็นเอฟเอ 55 + 58; |
ประเภทประตูตู้ | ที่ใส่บานพับ |
ความจุชั้นวางของตู้ | ปอนด์ 800 |
สี | สีเทา |
ความลึก | 29 " |
การก่อสร้างผนังสองชั้น | ใช่ |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
กรอบ | 1-1 / 2 " |
ขนาดกรอบ | 1 1 / 2 " |
วัด | 18 กรัม |
ความสูง | 64 3 / 8 " |
ความยาว | 29 " |
ที่ใส่กุญแจได้ | ใช่ |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนประตู | 2 |
ความจุที่สม่ำเสมอ | 16 แนวนอน |
ความกว้าง | 58 " |
เครื่องวัดสายไฟ | 4 กรัม |
ขนาดสายไฟ | 4 กรัม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 108 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 163.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 147.32 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความจุที่สม่ำเสมอ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-T-10 | 30 1 / 2 " | 64 3 / 8 " | 9 แนวตั้ง | 30 1 / 2 " | ฿65,011 | ||
CYL-T-20 | 30 1 / 2 " | 64 1 / 2 " | 18 แนวตั้ง | 60 1 / 2 " | ฿107,234 | ||
CYL-T-4 | 29 " | 40 " | 4 แนวนอน | 29 " | ฿63,813 | ||
CYL-T-8 | 30 " | 64 " | 8 แนวนอน | 30 " | ฿81,701 | ||
CYL-T-คำสั่งผสม | 29 " | 66 " | 8 แนวนอน, 9 แนวตั้ง | 58 " | ฿120,594 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.