VESTIL D-750-30 Dock Shelter 30 นิ้ว สำหรับประตู 10 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่พักพิงท่าเรือ |
ประเภทไฟล์แนบ | Bolt On |
สี | Black |
วัสดุผ้าม่าน | ไวนิล |
ความลึก | 30 " |
ความสูงของประตู | 120 " |
ความกว้างประตู | 120 " |
วางความสูงของผ้าม่าน | 36 " |
เหมาะกับความกว้างของประตู | 10 ฟุต |
น้ำหนักพนัง | ออนซ์ 40 |
วัสดุกรอบ | ไม้วอลมาไนซ์, อลูมิเนียม |
ม่านหัวหล่น | 36 " |
ความสูง | 126 " |
รวมถึง | รวมถึงแถบนำทางมาตรฐาน 24 นิ้ว ความสูง อุปกรณ์ติดตั้ง |
วัสดุ | ไวนิล |
สูงสุด การบีบอัด | 10 " |
สูงสุด การฉายภาพ | 30 " |
นาที. การรุกของรถพ่วง | 10 " |
ความสูงโดยรวม | 126 " |
ความกว้างโดยรวม | 132 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-d-750-30.pdf |
เงื้อม | 30 " |
ซึ่งหดได้ | ไม่ |
วัสดุซีล | ไนลอนเคลือบไวนิล |
วัสดุที่พักพิง | ไวนิล |
ความสูงของซีลด้านข้าง | 126 " |
ความกว้างของซีลด้านข้างที่ผนัง | 42 " |
ความสูงของแถบไกด์มาตรฐาน | 24 " |
รองรับความกว้างของไม้วอลมาไนซ์ | 2" |
ความกว้างของชิ้นส่วนส่วนหัวด้านบน | 132 " |
ความสูงของซีลด้านบน | 90 " |
ความกว้างของซีลด้านบน | 132 " |
ความกว้างของพนังแนวตั้ง | 21 " |
ชิ้นแนวตั้ง | 126 " |
ความกว้าง | 132 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 245.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 3925200091 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.