ประเภทไฟล์แนบ: Bolt On , สี: Black , ความสูงของประตู: 120 " , ความกว้างประตู: 120 " , ความสูงของม่านหล่น: 36 " , น้ำหนักพนัง: ออนซ์ 40 , วัสดุกรอบ: ไม้วอลมาไนซ์, อลูมิเนียม , ม่านศีรษะหล่น: 36 " , ความสูง: 126 " , รวมถึง: รวมถึงแถบนำทางมาตรฐาน 24 นิ้ว ความสูง อุปกรณ์ติดตั้ง , วัสดุ: ไวนิล , แม็กซ์ การบีบอัด: 10 " ,มิน. การเจาะทะลุของรถพ่วง: 10 " , พับเก็บได้: ไม่ , วัสดุซีล: ไนลอนเคลือบไวนิล , ความสูงของซีลด้านข้าง: 126 " , ความกว้างซีลด้านข้างที่ผนัง: 42 " , ไกด์มาตรฐาน 24 " , ความกว้างของไม้ Wolmanized ที่รองรับ: 2" , ความกว้างของส่วนหัวด้านบน: 132 " , ความสูงของซีลด้านบน: 90 " , ความกว้างของซีลด้านบน: 132 " , ความกว้างของแผ่นพับแนวตั้ง: 21 " ชิ้นแนวตั้ง: 126 " , ความกว้าง: 132 "