VESTIL DC-235-15PKG ครอบถัง, กัลวาไนซ์, หัวปิด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบดรัม |
สี | เงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 24.25 " |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
วัด | 26 กรัม |
จัดการ | ไม่ |
ประเภทหัว | หัวปิด |
ความสูง | 1.75 " |
ภายใน Dia | 23 13 / 16 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 24.25 " |
ขนาดบรรจุ | 15 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dc-235-15pkg.pdf |
UPC | 691215329446 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จัดการ | ประเภทหัว | ความสูง | ภายใน Dia | ชิ้น | ภายนอก Dia. | ขนาดบรรจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-235 | ไม่ | หัวปิด | 1.75 " | 23 13 / 16 " | ฝาถังเหล็ก | 23.81 " | 1 | ฿1,410 | ||
DC-245 | ไม่ | เปิดหัว | 1.72 " | 24 1 / 2 " | ฝาถังเหล็ก | - | 1 | ฿1,631 | ||
DC-245-H. | ใช่ | เปิดหัว | 3.25 " | 24 1 / 2 " | ฝาถังเหล็ก | - | 1 | ฿1,737 | ||
DC-245-15PKG | ไม่ | เปิดหัว | 1.72 " | 24 1 / 2 " | ฝาครอบดรัม | 25 " | 15 | ฿19,959 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.