VESTIL DC-P-55-CAN-UF-YL ฝาถังรีไซเคิล แบบปิด/เปิด ความจุ 55 แกลลอน สีเหลือง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาถัง |
เส้นผ่านศูนย์กลางเปิดกลาง | 4" |
สี | สีเหลือง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 24 5 / 8 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
จัดการ | ไม่ |
ประเภทหัว | เปิดหรือปิดหัว |
ความสูง | 6" |
รู Dia | 4" |
วัสดุ | LDPE |
ภายนอก Dia. | 24 5 / 8 " |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-dc-p-55-can-uf-yl.pdf |
UPC | 691215328159 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดบรรจุ | สี | ขนาดถังซัก | ประเภทหัว | ความสูง | ชิ้น | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีซี - ทีพี - บี | 5 | Black | 55 แกลลอน. | - | 0.88 " | ฝาครอบดรัม | เอทิลีน | 25 " | ฿6,104 | ||
ดีซี-ทีพีโอ | 5 | ทูโทนช็อคชิพ | 55 แกลลอน. | - | 1.38 " | ฝาครอบดรัม | เอทิลีน | 25 " | ฿6,429 | ||
ดีซี-ทีพีโอ-บี | 5 | Black | 55 แกลลอน. | - | 1.38 " | ฝาครอบดรัม | เอทิลีน | 25 " | ฿6,434 | ||
ดีซี-พี-30-บีเค | 1 | Black | 30 แกลลอน. | หัวปิด | 5.25 " | ฝาครอบดรัม | LDPE | 20 " | ฿1,634 | RFQ
| |
ดีซี-พี-30-บียู | 1 | สีน้ำเงิน | 30 แกลลอน. | หัวปิด | 5.25 " | ฝาครอบดรัม | LDPE | 20 " | ฿1,634 | RFQ
| |
ดีซี-พี-30-ถ | 1 | สีแดง | 30 แกลลอน. | หัวปิด | 5.25 " | ฝาครอบดรัม | LDPE | 20 " | ฿1,580 | RFQ
| |
DC-P-30-YL | 1 | สีเหลือง | 30 แกลลอน. | หัวปิด | 5.25 " | ฝาครอบดรัม | LDPE | 20 " | ฿1,580 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.