VESTIL DCR-110-55-SS แท่นยก/หมุนถังแบบแมนนวล, 55 แกลลอน, 800 ปอนด์ ความจุ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้ให้บริการกลอง |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
สี | เงิน |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
ความกว้างล้อหน้า | 2" |
ความสูง | 42 " |
ความยาว | 36 1 / 2 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 11 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 800 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนล้อ | 3 |
จำนวนล้อ | 3 |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-dcr-110-55-ss.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
ความกว้างล้อหลัง | 1" |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
ความกว้างล้อหลัง | 1" |
การหมุน | 360 องศา |
ประเภทการหมุน | ด้วยมือ |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้าง | 34 1 / 2 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
DCR-110-55 | สีเหลือง | เหล็ก | ฿32,668 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.