VESTIL DCR-110-55 แท่นยก/หมุนถังแบบแมนนวล, 55 แกลลอน, 800 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้ให้บริการกลอง |
ยอมรับ | ถังเหล็กขนาด 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
สี | สีเหลือง |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
การหมุนกลอง | 360 องศา |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
ประเภทลูกล้อหน้า | เข้มงวด |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
ความกว้างล้อหน้า | 2" |
ความสูง | 42 " |
ความยาว | 36 1 / 2 " |
ยกสูง | 5 ถึง 11 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 11 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 800 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 3 |
จำนวนล้อ | 3 |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dcr-110-55.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
ประเภทลูกล้อหลัง | หมุน |
ความกว้างล้อหลัง | 1" |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
ความกว้างล้อหลัง | 1" |
การหมุน | 360 องศา |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้าง | 34 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 64.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87.63 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
DCR-110-55-SS | เงิน | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿141,489 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.