VESTIL เครื่องชั่งขนย้ายดรัม DCR-SCALE, 1500 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกลอง |
ประเภทแบตเตอรี่ | AA |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
สี | เทา, น้ำเงิน |
ความสูง | 17 " |
ความยาว | 9.38 " |
วัสดุ | เหล็ก, พลาสติก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแบตเตอรี่ | 6 |
UPC | 691215012836 |
ความกว้าง | 6.38 " |
ทำงานร่วมกับ | DCR-880-M, DCR-880-H, DCR-880-H-HP, DCR-880-H-DC, DCR-880-H-HP-DC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.19 |
รหัส HS | 8423900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.