VESTIL DCT-85 รถยก/เครื่องหมุนรอกแบบดรัม, 1500 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้ให้บริการกลอง / ตัวหมุน |
ยอมรับ | ถังเหล็ก 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
ความยาวของโซ่ | 15 ฟุต |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 19 3 / 4 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 1 15 / 16 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 8" |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 5 1 / 2 " |
ความหนาของส้อม | 1" |
ความกว้างส้อม | 5" |
ความสูง | 33 3 / 4 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
รวมถึง | รวมโซ่ 15 ฟุต |
ความยาว | 25 1 / 8 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1500 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dct-85.pdf |
การหมุน | 360 องศา |
ประเภทการหมุน | โซ่ |
ความกว้าง | 33 5 / 6 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 85.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.14 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ศูนย์กระเป๋าส้อม | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีซีที-2000 | ปอนด์ 2000 | 21 3 / 4 " | 36 3 / 8 | 30 " | 39 2 / 3 " | ฿147,051 | ||
ดีซีที-75 | ปอนด์ 800 | 19 3 / 4 " | 33 3 / 4 " | 25 1 / 8 " | 33 5 / 6 " | ฿65,562 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.