VESTIL DCVR-30-E-AS ฝาครอบดรัมยางยืด, Antistat ความหนาแน่นต่ำ, ความจุ 30 แกลลอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบดรัม |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 24 " |
กลอง Dia | 22 1 / 2 " |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน. |
จัดการ | ไม่ |
ความสูง | 3.75 " |
วัสดุ | LDPE |
จำนวนคดี | 100 |
ภายนอก Dia. | 24 " |
ขนาดบรรจุ | 100 |
สไตล์ | ฝาครอบแบบยืดหยุ่น |
ความหนา | 4 พัน |
UPC | 691215112109 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กลอง Dia | ขนาดถังซัก | ความสูง | ชิ้น | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีซีวีอาร์-55-อี | 22 1 / 2 " | 55 แกลลอน. | 3.75 " | ฝาถัง | 30 " | ฿15,978 | ||
DCVR-55-E-AS | 22 1 / 2 " | 55 แกลลอน. | 3.75 " | ฝาถัง | 30 " | ฿16,901 | ||
ดีซีวีอาร์-5-อี | 11 1 / 2 " | 5 แกลลอน. | 2.25 " | ฝาถัง | 16 " | ฿12,865 | ||
DCVR-5-E-AS | 11 1 / 2 " | 5 แกลลอน. | 2.25 " | ฝาถัง | 16 " | ฿13,688 | ||
ดีซีวีอาร์-30-อี | 22 1 / 2 " | 30 แกลลอน. | 3.75 " | ฝาครอบดรัม | 24 " | ฿14,398 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.