VESTIL DCVR-55-E ฝาครอบถังซักแบบยืดหยุ่น 55 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาถัง |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ปริมาณกรณี | 100 |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 55 แกลลอน. |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 30 " |
กลอง Dia | 22 1 / 2 " |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ความสูง | 3.75 " |
ความยาว | 30 " |
วัสดุ | LDPE |
หน่วยวัด | กรณี |
จำนวนคดี | 100 |
ภายนอก Dia. | 30 " |
ขนาดบรรจุ | 100 |
สไตล์ | ฝาครอบแบบยืดหยุ่น |
ความหนา | 4 พัน |
UPC | 691215110549 |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 3923210095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กลอง Dia | ขนาดถังซัก | ความสูง | ชิ้น | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCVR-55-E-AS | 22 1 / 2 " | 55 แกลลอน. | 3.75 " | ฝาถัง | 30 " | ฿16,901 | ||
ดีซีวีอาร์-5-อี | 11 1 / 2 " | 5 แกลลอน. | 2.25 " | ฝาถัง | 16 " | ฿12,865 | ||
DCVR-5-E-AS | 11 1 / 2 " | 5 แกลลอน. | 2.25 " | ฝาถัง | 16 " | ฿13,688 | ||
ดีซีวีอาร์-30-อี | 22 1 / 2 " | 30 แกลลอน. | 3.75 " | ฝาครอบดรัม | 24 " | ฿14,398 | RFQ
| |
DCVR-30-E-AS | 22 1 / 2 " | 30 แกลลอน. | 3.75 " | ฝาครอบดรัม | 24 " | ฿15,319 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.