VESTIL DESK-M รถเลื่อนโต๊ะ เหล็ก 600 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้เสนอญัตติโต๊ะ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 600 |
ล้อ Dia. | 1 7 / 8 " |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 1.875 " |
ความยาวจับ | 28 1 / 2 " |
ความสูง | 33 " |
ความยาว | 21.88 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 10.25 " |
ความสูงลดลง | 4 3 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 5 1 / 2 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง (Ft.) | 5-1 / 2 นิ้ว |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ยกสูง | 4.75 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 31 1 / 2 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-desk-m.pdf |
ยกสูง | 10-1 / 4 นิ้ว |
ล้อหลัง Dia. | 1.875 " |
ความกว้าง | 33.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 84.14 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.