VESTIL DH-MR2-2448 รถเข็นจับตามหลักสรีระศาสตร์ ล้อยาง ขนาด 24 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยกรถเข็นอเนกประสงค์ |
ความจุ | ปอนด์ 2400 |
ล้อ Dia. | 8" |
ล็อคล้อ | ไม่ |
วัสดุล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ประเภทล้อ | (2) หมุนด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง (2) แข็งด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
วัสดุล้อหน้า | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
ประเภทการจัดการ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
ความสูง | 41 " |
รวมถึง | ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์; 2,000 ปอนด์ ความจุของชั้นวาง |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 54.88 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2400 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุรถเข็น | ปอนด์ 2400 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนชั้นวางของ | 2 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dh-mr2-2448.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
วัสดุล้อหลัง | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
ความจุชั้นวาง | ปอนด์ 2000 |
การกวาดล้างชั้นวาง | 22 1 / 2 " |
ความสูงของชั้นวาง | 36.12 |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
ความสูงของชั้นวางสูงสุด | 36 1 / 8 " |
ความกว้าง | 24.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 103.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 136.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวางของ | วัสดุล้อ | วัสดุล้อหน้า | จำนวนชั้นวาง | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | วัสดุล้อหลัง | การกวาดล้างชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-MR2-2436 | 2 | แม่พิมพ์บนยาง | แม่พิมพ์บนยาง | - | 36 " | 24 " | แม่พิมพ์บนยาง | 22 1 / 2 " | ฿34,580 | ||
DH-MR2-3060 | 2 | แม่พิมพ์บนยาง | แม่พิมพ์บนยาง | - | 60 " | 30 " | แม่พิมพ์บนยาง | 22 1 / 2 " | ฿43,630 | ||
DH-PH4-2436 | 2 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | - | 36 " | 24 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 22 1 / 2 " | ฿38,017 | ||
DH-PH4-2436-3 | 3 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | - | 36 " | 24 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 10 1 / 4 " | ฿43,360 | ||
DH-PH4-2448 | 2 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | - | 48 " | 24 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 22 1 / 2 " | ฿41,450 | ||
DH-PH4-2448-3 | 3 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | - | 48 " | 24 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 10 1 / 4 " | ฿47,011 | ||
DH-PH4-2460 | 2 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | - | 60 " | 24 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 22 1 / 2 " | ฿44,667 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.