VESTIL DHHT-500S รถบรรทุกมือเหล็กสองมือจับ, ล้อลม
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือแบบแยกส่วน |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
ล้อ Dia. | 10 " |
ขนาดล้อ | 10 "x3.5" |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างของล้อ | 3 1 / 2 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 17.5 " |
ความสูง | 45 " |
ความยาว | 20 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 500 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
Noseplate ความลึก | 6.5 " |
ความยาวแผ่นรองจมูก | 6 1 / 2 " |
ความหนาของแผ่นปิดจมูก | 0.13 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 13.75 " |
จำนวนล้อ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-dhht-500s.pdf |
ใช้ | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 3.5 " |
ความกว้าง | 17.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 113.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแผ่นรองจมูก | ล้อ Dia. | ประเภทล้อ | ความกว้าง | ความกว้างของล้อ | สี | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHT-500A | 7 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | นิวเมติก | 20.25 " | 3 1 / 2 " | เงิน | 51.25 " | 19 " | ฿11,399 | ||
DHHT-500A-ANP | 7 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | นิวเมติก | 20.25 " | 3 1 / 2 " | เงิน | 51.25 " | 19 " | ฿11,446 | ||
DHHT-500A-ANP-HR | 7 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | ยางแข็ง | 19.5 " | 2 1 / 2 " | เงิน | 51.25 " | 19 " | ฿13,631 | ||
DHHT-500A-ชม | 7 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | ยางแข็ง | 19.5 " | 2 1 / 2 " | เงิน | 51.25 " | 19 " | ฿14,783 | ||
DHHT-500S-HR | 6 1 / 2 " | 10 " | ยางแข็ง | 17.5 " | 2" | สีน้ำเงิน | 45 " | 20 " | ฿8,164 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.