VESTIL รถยกถัง DL-31, 1500 ปอนด์ ความจุ กว้าง 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drum Lifter |
ยอมรับ | ถังเหล็ก 30 และ 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 20.8125 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
ประเภทกลอง | เปิดปิด |
ความสูง | 22.25 " |
เปิดตะขอ | 2 1/16 "x 5 1/2" |
ความยาว | 22.25 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1500 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dl-31.pdf |
UPC | 691215013642 |
ความกว้าง | 4.06 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.71 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟดีที-22 | ปอนด์ 1000 | 17.375 " | 29.88 " | 3.5 " | ฿10,413 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.