VESTIL FDT-22 Drum Lifter, 1000 30 และ 55 Gallon, ถังเหล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drum Lifter |
ยอมรับ | ถังเหล็ก 30 และ 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 17.375 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
ประเภทกลอง | เปิดปิด |
ความสูง | 29.88 " |
ความยาว | 27.125 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
การดำเนินการ | โซ่เหนือศีรษะหรือรอก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fdt-22.pdf |
UPC | 691215019408 |
ความกว้าง | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DL-31 | ปอนด์ 1500 | 20.8125 " | 22.25 " | 4.06 " | ฿11,557 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.