VESTIL DLINE-15-P ซับในดรัมด้านล่างแบบลอกออก 15 แกลลอน
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซับกลอง |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | 15 แกลลอน. |
ปริมาณกรณี | 200 |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 15 แกลลอน. |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 16 " |
ความสูง | 36 " |
ความยาว | 26 " |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
หน่วยวัด | กรณี |
จำนวนกล่อง | 200 |
สไตล์ | ยืดหยุ่นก้นกลม |
ความหนา | 4 พัน |
ชนิดภาพเขียน | ปอกเปลือก |
ความกว้าง | 26 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 3923210095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ความจุ | ปริมาณกรณี | จำนวนกล่อง | ขนาดบรรจุ | สไตล์ | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีไลน์-15-ต | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 15 แกลลอน. | 150 | 150 | - | ยืดหยุ่นก้นกลม | 4 พัน | ผูกปิด | ฿33,810 | ||
DLINE-30-15-ACC | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 30 แกลลอน. | - | - | 25 กล่อง | หีบเพลง | 15 พัน | - | ฿22,471 | ||
ดีไลน์-30-พี | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 30 แกลลอน. | 150 | 150 | - | ยืดหยุ่นก้นกลม | 4 พัน | ปอกเปลือก | ฿34,797 | ||
ดีไลน์-30-ต | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 30 แกลลอน. | 150 | 150 | - | ยืดหยุ่นก้นกลม | 4 พัน | ผูกปิด | ฿36,974 | ||
DLINE-55-10-ป | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 55 แกลลอน. | 50 | 50 | - | ยืดหยุ่นก้นกลม | 10 พัน | ปอกเปลือก | ฿25,083 | ||
DLINE-55-10-ต | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 55 แกลลอน. | 50 | 50 | - | ยืดหยุ่นก้นกลม | 10 พัน | ผูกปิด | ฿28,579 | ||
ดีไลน์-55-15 | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | 55 แกลลอน. | - | - | 20 กล่อง | เข้มงวด | 15 พัน | เรียบ | ฿19,359 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.