VESTIL DOL-1830-P โพลีเอทิลีนดอลลี่ ท็อปมีเบาะ ขนาด 18 นิ้ว x 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดอลลี่พิเศษ |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ขนาดล้อ | 4 "x 1 1/4" |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
ความยาวเปิดตรงกลาง | 9 1 / 4 " |
ความกว้างของช่องเปิดตรงกลาง | 10 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 8.5 " |
ความยาวดาดฟ้า | 30 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 18 " |
ความลึก | 18 " |
ความสูง | 6.25 " |
ความยาว | 18 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | มีเบาะ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dol-1830-p.pdf |
ขนาด | 18 "x 30" |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | £ 1,000 |
UPC | 691215060240 |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของดาดฟ้า | ความลึก | ความสูง | รูปแบบแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดอล-1830-เอฟ | 7.25 " | 17.6875 " | 6" | ล้างด้านบน | 29.62 " | ฿4,905 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.