VESTIL DRK-2-3 ชั้นเก็บถังซัก กว้าง 2 นิ้ว สูง 3 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางกลอง |
ความจุ | ปอนด์ 4800 |
สีจัดฟันแบบไขว้ | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 34.8125 " |
ความจุถังต่อระดับ | 2 |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
ความจุรวมของดรัม | 6 |
สีกรอบ | สีเหลือง |
ความสูง | 74.56 " |
ความยาว | 34.81 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนกลอง | 6 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-drk-2-3.pdf |
ระดับทั้งหมด | 3 |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 30 5 / 8 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 56 " |
ความกว้าง | 60.44 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความจุ | ความจุถังต่อระดับ | ความจุรวมของดรัม | ความสูง | ความยาว | ระดับทั้งหมด | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีอาร์เค-1-3 | 34.88 " | ปอนด์ 2400 | 1 | 3 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | ฿29,229 | RFQ
| |
ดีอาร์เค-2-2 | 60.44 " | ปอนด์ 3200 | 2 | 4 | 53.06 " | 34.81 " | 2 | 30 5 / 8 " | ฿31,744 | RFQ
| |
ดีอาร์เค-3-2 | 85.94 " | ปอนด์ 4800 | 3 | 6 | 53.06 " | 34.81 " | 2 | 30 5 / 8 " | ฿41,067 | RFQ
| |
ดีอาร์เค-3-3 | 85.94 " | ปอนด์ 7200 | 3 | 9 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | ฿65,616 | RFQ
| |
ดีอาร์เค-SRS-2 | 61.5 " | ปอนด์ 1600 | - | 2 | 31.25 " | 35.5 " | - | 32 3 / 8 " | ฿29,504 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.