VESTIL DRK-SRS-2 แร็ควางซ้อนถังได้ 2 ถัง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางกลอง |
ความจุ | ปอนด์ 1600 |
สี | สีเหลือง |
ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | 2.25 " |
ความกว้างของส้อมที่เข้ากันได้ | 5.25 " |
ความลึก | 35.5 " |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
ความจุรวมของดรัม | 2 |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 24 3 / 4 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 4 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 5 1 / 4 " |
ความสูง | 31.25 " |
ความยาว | 35.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนกลอง | 2 |
จำนวนกอง | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-drk-srs-2.pdf |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 32 3 / 8 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 54 " |
ความกว้าง | 61.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความจุ | ความจุถังต่อระดับ | ความจุรวมของดรัม | ความสูง | ความยาว | ระดับทั้งหมด | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีอาร์เค-1-3 | 34.88 " | ปอนด์ 2400 | 1 | 3 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | ฿29,229 | RFQ
| |
ดีอาร์เค-2-2 | 60.44 " | ปอนด์ 3200 | 2 | 4 | 53.06 " | 34.81 " | 2 | 30 5 / 8 " | ฿31,744 | RFQ
| |
ดีอาร์เค-2-3 | 60.44 " | ปอนด์ 4800 | 2 | 6 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | ฿38,285 | RFQ
| |
ดีอาร์เค-3-2 | 85.94 " | ปอนด์ 4800 | 3 | 6 | 53.06 " | 34.81 " | 2 | 30 5 / 8 " | ฿41,067 | RFQ
| |
ดีอาร์เค-3-3 | 85.94 " | ปอนด์ 7200 | 3 | 9 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | ฿65,616 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.