คะแนนแรงดันไฟฟ้า AC: 600 VAC , แอมป์ไฟฟ้ากระแสสลับ: เพื่อ 225 400 , ไฟแสดงฟิวส์ขาด: ไม่ , ประเภทคอนเนคเตอร์: กล่องดึง , อันดับปัจจุบัน: 400A , พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง: VDC 300 , ความลึก: 4-1 / 5 " , การออกแบบบล็อกฟิวส์: อุปสรรค , ฟิวส์เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1-3 / 5 " , รหัสตัวยึดฟิวส์: AD , ความยาวฟิวส์: 7 1 / 5 " , ประเภทฟิวส์: ด้านอุตสาหกรรม , ฟิวส์ คลาส UL: J , ความสูง: 4.8 " , บ่งบอก/ไม่บ่งชี้: ไม่บ่งชี้ , ความยาว: 12.5 " , แม็กซ์ แอมป์: 400 , แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า: 600 , สไตล์การติดตั้ง: แผงยึด , บรรจุภัณฑ์: ขนาดใหญ่ , ประเภทสินค้า: กล่องฟิวส์ , พิมพ์: คลาส J , ระดับแรงดันไฟฟ้า: 600V , ขนาดสายไฟ: 600kcmil ถึง 4 AWG