PARKER AD Series ไดอะแฟรมสะสม
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | แม็กซ์ ไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AD007B25T9A1 | 2.52 " | 4.37 " | 11 กรัมต่อนาที | ฿16,549 | |
A | AD016B25T9A1 | 2.95 " | 4.72 " | 11 กรัมต่อนาที | ฿18,154 | |
A | AD032B21T9A1 | 3.62 " | 5.35 " | 26 GPM | ฿19,516 | |
A | AD050B21T9A1 | 4.06 " | 5.87 " | 26 GPM | ฿22,883 | |
A | AD075B25T9A1 | 4.76 " | 6.54 " | 26 GPM | ฿26,214 |
AD Series ไดอะแฟรมสะสม
Parker AD Series ไดอะแฟรม accumulators ใช้เพื่อดูดซับแรงกระแทกไฮดรอลิก เก็บพลังงานภายใต้แรงดัน และรองรับการกระเพื่อมของปั๊มและการไหลผันผวน สามารถทนแรงดันได้สูงสุด 250 บาร์ ตัวสะสมเหล่านี้มาพร้อมกับการออกแบบแบบเชื่อมที่ให้ความทนทานต่อการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมที่เหนือกว่า และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับน้ำและของเหลวหล่อลื่น เลือกไดอะแฟรมสะสมจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.520, 2.950, 4.760, 3.620 และ 4.060 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่หนีบสปริง
- อุปกรณ์จัดเก็บโครงโลหะ
- เครื่องวัดอัตราการไหลล้ำ
- ชุดปูนและสาก
- ลวดเชื่อมและสายดิน
- Clamps
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- เล็บ
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- HONEYWELL SPDT, Snap Action, 1NC / 1NO, Global Limit Switch
- LITHONIA LIGHTING เปลี่ยนเลนส์
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS กล่องพื้น, มี 1 & 2 แก๊งค์, โครงสร้างเหล็ก
- PETERSEN PRODUCTS น้ำมันควันซีรีส์ 938-5
- HELICOIL ดอกต๊าปก้นขลุ่ยเกลียวสูง 4H5H เมตริกหยาบ
- EATON แผงด้านหลังหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดแห้ง
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่ลูกกลิ้งเมตริกดูเพล็กซ์เทเปอร์ เบอร์โซ่ 06B-2
- CALBRITE ที่จับสายไฟแบบไม่มีตาข่าย
- 3M สารประกอบ
- BUSSMANN ฟิวส์มาตรฐานทางการทหาร, MIL-F-15160/03, 1/4 x 1-1/4 นิ้ว