ฟิวส์มาตรฐาน BUSSMANN Military, MIL-F-15160/03, 1/4 x 1-1/4 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ชิ้น | สไตล์การติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F03A250V1-1/2A | 1.5A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ฟิวส์แก้ว | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿290 | |
A | F03A250V1-1/4A | 1.25A | 3AG (6.3 x 32 มม.) | ฟิวส์ตลับ | เจ้าของ | 250 VAC | ฿275 | |
A | F03A250V1A | 1A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ฟิวส์ตลับ | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿290 | |
B | F03A250V2A | 2A | 3AG (6.3 x 32 มม.) | ฟิวส์แก้ว | เจ้าของ | 250 VAC | ฿290 | |
A | F03A250V3A | 3A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ฟิวส์แก้ว | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿290 | |
A | F03A250V4A | 4A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ฟิวส์แก้ว | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿290 | |
A | F03A250V5A | 5A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ฟิวส์แก้ว | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿278 | |
A | F03A250V6A | 6A | 3AG (6.3 x 32 มม.) | ฟิวส์แก้ว | เจ้าของ | 250 VAC | ฿278 | |
A | F03A250V8A | 8A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ฟิวส์แก้ว | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿278 | |
A | F03A250V10A | 10A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ฟิวส์ตลับ | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿278 | |
C | F03A250V12A | 12A | 3AG (6.3 x 32 มม.) | ฟิวส์แก้ว | เจ้าของ | 250 VAC | ฿278 | |
A | F03A250V15A | 15A | 3AG (6.3 x 32 มม.) | ฟิวส์ | เจ้าของ | 250 VAC | ฿278 | |
A | F03A125V20A | 20A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ฟิวส์ตลับ | ผู้ถือ / คลิป | 125 VAC | ฿416 | |
A | F03A125V25A | 25A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ฟิวส์แก้ว | ผู้ถือ / คลิป | 125 VAC | ฿416 | |
A | F03A125V30A | 30A | 3AG (6.3 x 32 มม.) | ฟิวส์ตลับ | เจ้าของ | 125 VAC | ฿416 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์ก้านโยก
- ชุด Router Bit
- เทปวัด
- ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
- เครื่องสูบบุหรี่
- ข้อต่อท่อ
- ปลั๊กและเต้ารับ
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- การทดสอบคอนกรีต
- การทดสอบทางการเกษตร
- APPROVED VENDOR ศอกถนน 90 องศา
- FLUORAMICS Tufoil Lubit 8 สารทำความสะอาด
- ALTRONIX Access Power Integration Kit, 16 ประตู
- DIXON ฝาทดสอบแคมและร่อง
- GENERAL PIPE CLEANERS เครื่องตัดจอบ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับแบบฝัง
- ULTRATECH ระบบป้องกันสายเคเบิล Ultra Sidewinder
- SMC VALVES ข้อศอก
- NIBCO เสื้อยืด, CPVC