BUSSMANN F03A250V10A ฟิวส์ตลับ, 10A, 250VAC
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ตลับ |
รูปแบบตัว | ทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 10A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.25 " |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | พร้อมตัวบ่งชี้ |
ความยาว | 1.25 " |
Mfr. ชุด | F03A |
สไตล์การติดตั้ง | ผู้ถือ / คลิป |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | บัสมานน์-f03a250v15a.pdf |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 250 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ชิ้น | สไตล์การติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F03A250V2A | 2A | 3AG (6.3 x 32 มม.) | ฟิวส์แก้ว | เจ้าของ | 250 VAC | ฿290 | |
F03A250V1-1/2A | 1.5A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ฟิวส์แก้ว | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿290 | |
F03A250V6A | 6A | 3AG (6.3 x 32 มม.) | ฟิวส์แก้ว | เจ้าของ | 250 VAC | ฿278 | |
F03A250V4A | 4A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ฟิวส์แก้ว | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿290 | |
F03A250V3A | 3A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ฟิวส์แก้ว | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿290 | |
F03A250V8A | 8A | 3AG (6.3 มม. x 32 มม.) | ฟิวส์แก้ว | ผู้ถือ / คลิป | 250 VAC | ฿278 | |
F03A250V1-1/4A | 1.25A | 3AG (6.3 x 32 มม.) | ฟิวส์ตลับ | เจ้าของ | 250 VAC | ฿275 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.