Bussmann F03a250v15a | ฟิวส์แก้ว เป่าเร็ว ขนาด 6.3 X 32 มม. 15 A 250vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN F03A250V15A ฟิวส์แก้ว เป่าเร็ว ขนาด 6.3 x 32 มม. 15 A 250VAC

In Stock
รายการ: BD4HQL รุ่น: F03A250V15A
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
฿278 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
รูปแบบตัวทรงกระบอก
คะแนนปัจจุบัน15A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.25 "
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม3AG (6.3 x 32 มม.)
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้พร้อมตัวบ่งชี้
ความยาว1.25 "
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
ประเภทการติดตั้งผู้ถือ/คลิป
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-f03a250v15a.pdf
รูปร่างทรงกระบอก
ชนิดภาพเขียนฟิวส์
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าAC 250V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความยาวเรือ (ซม.)80.65

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์แก้ว Bussmann F03A250V15A ใช้ในระบบไฟฟ้า ช่วยป้องกันความเสียหายต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน และลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ทางไฟฟ้า

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ฟิวส์แก้ว Bussmann F03A250V15A มีรูปแบบการติดตั้งที่ยึด/คลิป ซึ่งช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้น ช่วยให้มั่นใจในการวางตำแหน่งที่ปลอดภัยภายในที่ยึดหรือคลิปเพื่อความน่าเชื่อถือ
  • มีตัวบ่งชี้ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาและระบุได้อย่างรวดเร็วว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ ซึ่งช่วยลดเวลาหยุดทำงาน
  • ฟิวส์แก้ว Bussmann นี้มีพิกัดกระแสไฟ 15A และพิกัดแรงดันไฟฟ้า 250VAC
  • ติดตั้งคุณลักษณะเป่าเร็วที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสภาวะกระแสเกิน ซึ่งลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะเลือกฟิวส์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะของฉันได้อย่างไร

A. พิจารณาพิกัดกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความเร็วตอบสนอง และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันที่เหมาะสม

ถาม ฉันจะป้องกันการสะดุดของฟิวส์คาร์ทริดจ์นี้ได้อย่างไร

A. เพื่อหลีกเลี่ยงการสะดุด สิ่งสำคัญคือต้องมีฟิวส์ขนาดที่เหมาะสมตามความต้องการของวงจร และให้แน่ใจว่าไฟกระชากขณะสตาร์ทของอุปกรณ์อยู่ภายในความสามารถของฟิวส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มชิ้นสไตล์การติดตั้งแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN F03A250V2A ฟิวส์แก้ว เป่าเร็ว ขนาด 6.3 x 32 มม. 2A 250VAC 100 แพ็ค | BC8BYW F03A250V2A2A3AG (6.3 x 32 มม.)ฟิวส์แก้วเจ้าของ250 VAC฿290
BUSSMANN F03A250V1-1/2A ฟิวส์แก้วตลับ, ฟิวส์ Hi-Rel, เป่าเร็ว, 250VAC, 1.5A, ทรงกระบอก | BC8JBQ F03A250V1-1/2A1.5A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)ฟิวส์แก้วผู้ถือ / คลิป250 VAC฿290
BUSSMANN F03A250V6A ฟิวส์แก้ว เป่าเร็ว ขนาด 6.3 x 32 มม. 6A 250VAC 100 แพ็ค | BC8ZKZ F03A250V6A6A3AG (6.3 x 32 มม.)ฟิวส์แก้วเจ้าของ250 VAC฿278
BUSSMANN F03A250V4A ฟิวส์แก้วตลับ, ฟิวส์ Hi-Rel, เป่าเร็ว, 250VAC, 4A, ทรงกระบอก | BD2JVU F03A250V4A4A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)ฟิวส์แก้วผู้ถือ / คลิป250 VAC฿290
BUSSMANN F03A250V3A ฟิวส์แก้วตลับ, ฟิวส์ Hi-Rel, เป่าเร็ว, 250VAC, 3A, ทรงกระบอก | BD2RDT F03A250V3A3A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)ฟิวส์แก้วผู้ถือ / คลิป250 VAC฿290
BUSSMANN F03A250V8A ฟิวส์แก้วตลับ ฟิวส์ Hi-Rel เป่าเร็ว 250VAC ทรงกระบอก | BD3BQF F03A250V8A8A3AG (6.3 มม. x 32 มม.)ฟิวส์แก้วผู้ถือ / คลิป250 VAC฿278
BUSSMANN F03A250V1-1/4A ฟิวส์หลอด เป่าเร็ว 1.25A 250VAC 100 แพ็ค | BD3CBJ F03A250V1-1/4A1.25A3AG (6.3 x 32 มม.)ฟิวส์ตลับเจ้าของ250 VAC฿275

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN F03A250V15A ฟิวส์แก้ว เป่าเร็ว ขนาด 6.3 x 32 มม. 15 A 250VAC
฿278 / หน่วย