จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN JM60400-2CR Fuse Block 225 ถึง 400 Amps 600max Volt 2p | AC8FED 39P406

BUSSMANN JM60400-2CR ฟิวส์บล็อก 225 ถึง 400 แอมป์ 600max โวลต์2p

In Stock
รายการ: AC8FED รุ่น: JM60400-2CRอ้างไขว้: 39P406

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿56,854 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 225 400
แอมป์เอซีเพื่อ 225 400
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อกล่องดึง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 300
ความลึก4-1 / 5 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์อุปสรรค
ฟิวส์ Dia1-3 / 5 "
รหัสตัวยึดฟิวส์AD
ความยาวฟิวส์7 1 / 5 "
ประเภทฟิวส์ด้านอุตสาหกรรม
ฟิวส์คลาส ULJ
ความสูง4.8 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว12.5 "
สูงสุด แอมป์400
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
สไตล์การติดตั้งแผงยึด
จำนวนเสา2
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-jm60100-3cr.pdf
ความกว้าง7 1 / 3 "
ขนาดสายไฟ600kcmil ถึง 4 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)12.47
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาความกว้างราคา
BUSSMANN JM60400-1CR Fuse Block 225 ถึง 400 Amps 600max Volt 1p | AC8FEC 39P405 JM60400-1CR13 3 / 5 "฿22,354
BUSSMANN JM60400-3CR ฟิวส์บล็อก, 225 ถึง 400A, 600VAC, 3 เสา, 300VDC | AC8FEE 39P407 JM60400-3CR311 "฿51,719
บัสแมนน์ JM60400-1MW22 | บัสแมนน์ JM60400-1MW22 | BC9GWF JM60400-1MW22--฿10,746
BUSSMANN JM60400-3MW22 ฟิวส์บล็อก Class J 3 เสา 400 A, 600 V | BC9KJD JM60400-3MW223 เสา-฿30,124
บัสแมนน์ JM60400-2MW22 | บัสแมนน์ JM60400-2MW22 | BD2UML JM60400-2MW22--฿20,864

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN JM60400-2CR ฟิวส์บล็อก 225 ถึง 400 แอมป์ 600max โวลต์2p
฿56,854 / หน่วย