VESTIL DRP-V-4824 Dunnage Rack มีช่องระบายอากาศ ขนาด 48 x 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Dunnage แร็ค |
ความจุ | ปอนด์ 700 |
สี | Black |
ความลึก | 24 " |
วัสดุกรอบ | HDPE |
ความสูง | 12 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ใช่ |
ความยาว | 48 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 700 |
วัสดุ | HDPE |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนช่อง | 1 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 12 " |
ความกว้างโดยรวม | 48 " |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403708031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRP-S-3624 | 24 " | ปอนด์ 700 | 36 " | ฿6,101 | ||
DRP-S-3636 | 36 " | ปอนด์ 1000 | 36 " | ฿8,178 | ||
DRP-S-4824 | 24 " | ปอนด์ 900 | 48 " | ฿9,376 | ||
DRP-S-6624 | 24 " | ปอนด์ 1400 | 66 " | ฿9,920 | ||
DRP-S-6636 | 36 " | ปอนด์ 1900 | 66 " | ฿14,229 | ||
DRP-S-9624 | 24 " | ปอนด์ 1800 | 96 " | ฿12,758 | RFQ
| |
DRP-S-9636 | 36 " | ปอนด์ 2700 | 96 " | ฿19,139 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.