VESTIL DRUM-55-36 แม่แรงดรัมแบบพกพา เหล็ก 55 แกลลอน
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คกลอง |
ยอมรับ | ถังเหล็กและไฟเบอร์ 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อ | (2) หมุน |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 27.8125 " |
วัสดุกลอง | ไฟเบอร์, เหล็ก |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ล้อหน้า Dia. | 6" |
ความกว้างของล้อหน้า | 1 1 / 2 " |
จัดการความสูง | 42.75 " |
ความสูง | 57.5 " |
ความยาว | 25.812 " |
ยกสูง | 15 " |
ความสูงลดลง | 33 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-drum-55-36.pdf |
ความสูงของปั๊ม | 17 3 / 16 " |
ยกสูง | 52 " |
ล้อหลัง Dia. | 3" |
ความกว้างล้อหลัง | 1 1 / 2 " |
ความกว้าง | 30.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 65.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.47 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จัดการความสูง | ความจุ | วัสดุล้อ | ความสูง | ความกว้างล้อหลัง | ความกว้าง | ประเภทล้อ | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลอง -55FP | - | ปอนด์ 1000 | แม่พิมพ์บนยาง | 48.75 " | - | 41.75 " | - | - | ฿326,337 | ||
กลอง -55-FSP | 42 " | ปอนด์ 800 | ยางแข็ง | 46.25 " | 2" | 39.5 " | หมุน | สีเหลือง | ฿242,124 | ||
กลอง -55S | 47.5 " | ปอนด์ 660 | ไนลอน | 47.5 " | 2" | 28.5 " | - | สีน้ำเงิน | ฿51,824 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.