VESTIL DRUM-55-FSP ดรัมแจ็คแบบพกพา, 800 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คกลอง |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 35 " |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
จัดการความสูง | 42 " |
ความสูง | 46.25 " |
ความยาว | 35 " |
ยกสูง | 20 " |
ความสูงลดลง | 33 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-drum-55-fsp.pdf |
ยกสูง | 53 " |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
UPC | 691215015462 |
ความกว้าง | 39.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 168.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 117.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 100.33 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จัดการความสูง | ความจุ | วัสดุล้อ | ความสูง | ความกว้างล้อหลัง | ความกว้าง | ประเภทล้อ | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลอง -55-36 | 42.75 " | ปอนด์ 500 | โพลีบนเหล็ก | 57.5 " | 1 1 / 2 " | 30.5 " | (2) หมุน | สีเหลือง | ฿62,616 | ||
กลอง -55FP | - | ปอนด์ 1000 | แม่พิมพ์บนยาง | 48.75 " | - | 41.75 " | - | - | ฿326,337 | ||
กลอง -55S | 47.5 " | ปอนด์ 660 | ไนลอน | 47.5 " | 2" | 28.5 " | - | สีน้ำเงิน | ฿52,031 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.