VESTIL DRUM-HD ดอลลี่กลองสำหรับงานหนัก 2000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองดอลลี่ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความสูง | 8" |
ความยาว | 24.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ขนาดกลองที่เข้ากันได้ | 55 แกลลอน. |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-drum-hd.pdf |
คุณสมบัติการเอียง | ไม่ |
ความกว้าง | 24.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูง | ความจุ | ล้อ Dia. | ภายใน Dia | วัสดุ | จำนวนล้อ | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลอง -DRH-HR | กลองดอลลี่ | 6.25 " | ปอนด์ 1000 | 3" | 23.5 " | เหล็ก | 4 | พร้อมที่จับ | ฿6,703 | ||
กลอง -SS-55-H | กลองดอลลี่ | 6" | ปอนด์ 800 | 3" | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4 | - | ฿12,592 | ||
DRUM-XC | ดรัมปรับระดับได้ | 5.06 " | ปอนด์ 1200 | 3" | - | เหล็ก | 4 | ปรับ | ฿11,556 | ||
กลอง -XH | ดรัมปรับระดับได้ | 5.31 " | ปอนด์ 1000 | 3" | - | เหล็ก | 4 | ปรับ | ฿11,399 | ||
กลอง -FSD-SS-55-N | กลองดอลลี่ | 6.88 " | ปอนด์ 1100 | 3" | 23.3 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 5 | - | ฿17,832 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.