VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N ดรัมดอลลี่ สแตนเลส 5 ก้าน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองดอลลี่ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 1100 |
ล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อ | ไม่ทำเครื่องหมาย |
ความกว้างของล้อ | 1" |
สี | เงิน |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความสูง | 6.88 " |
ภายใน Dia | 23.3 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด ขนาดกลองที่เข้ากันได้ | 55 แกลลอน. |
จำนวนล้อ | 5 |
จำนวนล้อ | 5 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-drum-fsd-ss-55-n.pdf |
คุณสมบัติการเอียง | ไม่ |
UPC | 691215320870 |
มิติที่ใช้งานได้ | 23 5 / 16 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูง | ความจุ | ล้อ Dia. | ภายใน Dia | วัสดุ | จำนวนล้อ | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลอง -DRH-HR | กลองดอลลี่ | 6.25 " | ปอนด์ 1000 | 3" | 23.5 " | เหล็ก | 4 | พร้อมที่จับ | ฿6,703 | ||
กลอง-HD | กลองดอลลี่ | 8" | ปอนด์ 2000 | 4" | - | เหล็ก | 4 | - | ฿9,979 | ||
กลอง -SS-55-H | กลองดอลลี่ | 6" | ปอนด์ 800 | 3" | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4 | - | ฿12,592 | ||
DRUM-XC | ดรัมปรับระดับได้ | 5.06 " | ปอนด์ 1200 | 3" | - | เหล็ก | 4 | ปรับ | ฿11,556 | ||
กลอง -XH | ดรัมปรับระดับได้ | 5.31 " | ปอนด์ 1000 | 3" | - | เหล็ก | 4 | ปรับ | ฿11,399 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.