VESTIL DRUM-RACK-2 ชั้นวางถังแบบซ้อนได้, 2 ถัง, 55 แกลลอน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางกลอง |
ยอมรับ | ถัง 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 1600 |
สี | สีเหลือง |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ความสูง | 12.75 " |
ความยาว | 29.88 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนกลอง | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-drum-rack-2.pdf |
ความหนา | 1 / 4 " |
แนวตั้งหรือแนวนอน | ตามแนวนอน |
ความกว้าง | 45.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 75.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 115.57 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ตอบ ได้ คุณสามารถวางถังขนาด 55 แกลลอนลงในชั้นวางสูงสุดสี่ชั้นได้อย่างง่ายดายในระหว่างการขนส่งหรือในคลังสินค้า
ก. โมเดล DR- รถเข็น -2 และ DR- รถเข็น -3 ดรัมแร็คดอลลี่มีล้อหมุนขนาด 8-8 นิ้วและล้อเลื่อนขนาด XNUMX-XNUMX นิ้วพร้อมระบบเบรคล้อตามลำดับเพื่อการพกพาที่สะดวก ทั้งสองรุ่นสามารถรองรับดรัมแร็คได้หนึ่งแร็ค (แต่ละอัน)
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ดรัมแร็ค -3 | ปอนด์ 2400 | สีเหลือง | เหล็ก | 71.5 " | ฿13,682 | ||
ดรัม - แร็ค -2-G | ปอนด์ 1600 | สีเทา | เหล็ก | 45.5 " | ฿12,113 | ||
กลอง -RACK-2-SS | ปอนด์ 1600 | เงิน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 45.5 " | ฿30,269 | RFQ
| |
ดรัม - แร็ค -3-G | ปอนด์ 2400 | สีเทา | เหล็ก | 71.5 " | ฿17,068 | ||
กลอง -RACK-3-SS | ปอนด์ 2400 | เงิน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 71.5 " | ฿51,811 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.