ชิ้น | ชั้นวางบาร์แนวนอน |
ความยาวแขน | 9.25 " |
แขนเหล็กเกจ | 14 |
ประเภทแขน | ซิงเกิลที่มี Upward Bend ในตอนท้าย |
ความยาวฐาน | 30 " |
รั้งความยาว | 20 " |
ความจุ | ปอนด์ 2600 |
ความจุต่อแขน | ปอนด์ 144 |
ความยาวรั้งกึ่งกลาง | 20 " |
สี | สีน้ำเงิน |
เครื่องวัดเหล็กคอลัมน์ | 14 |
ความลึก | 30 " |
ออกแบบ | สอง |
ระยะห่างระหว่างระดับ | 6" |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 83.88 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ไม่ |
ลิป | ไม่มี |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุระดับ | ปอนด์ 289 |
จำนวนระดับแขน | 9 |
จำนวนแขน | 36 |
จำนวนระดับ | 9 |
จำนวนข้าง | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dshz-4.pdf |
ขนาดความลึก | 30 " |
ขนาดตู้แร็คกว้าง | 30 " |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.