Vestil DSP-24 | อุปกรณ์ป้องกันรางประตูเหนือศีรษะ ขนาด 24.25 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL DSP-24 อุปกรณ์ป้องกันรางประตูเหนือศีรษะ ขนาด 24.25 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7QYU รุ่น: DSP-24
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
฿2,616 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยามติดตามประตู
แผ่นฐานบากออก3"
สลักเกลียว Dia (ใน.)0.5625 "
สีสีเหลือง
ความลึก6"
ความสูง24.25 "
รวมถึงเจาะล่วงหน้า - รูยึดพื้น 3 รู
ความยาว6"
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
รูยึด Dia.9 / 16 "
ขนาดรูยึด0.5625 "
ความยาวรอยบาก3"
ความกว้างของรอยบาก3"
จำนวนรูโบลต์3
จำนวนรูยึด3
ขนาดบรรจุ1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-dsp-24.pdf
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.91
ความสูงของเรือ (ซม.)61.6
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดบรรจุความลึกความสูงความกว้างชิ้นขนาดรูยึดความยาวรอยบากความกว้างของรอยบากราคา
VESTIL DSP-36 อุปกรณ์ป้องกันรางประตูเหนือศีรษะ ขนาด 36.25 นิ้ว | AG7QYV DSP-3616"36.25 "6"ยามติดตามประตู0.5625 "3"3"฿2,888
VESTIL DSP-48 อุปกรณ์ป้องกันรางประตูเหนือศีรษะ ขนาด 48.25 นิ้ว | AG7QYW DSP-4816"48.25 "6"ยามติดตามประตู0.5625 "3"3"฿3,813
VESTIL DSP-WF-48-BRL-YL แผ่นกันรอยประตูเหนือศีรษะ, หน้าแปลนติดผนัง, ขวาและซ้าย | CE3CNM DSP-WF-48-BRL-YL28 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "ตัวป้องกันประตู1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "฿9,810
RFQ
VESTIL DSP-WF-48-LH-YL แผ่นกันรอยประตูเหนือศีรษะ, หน้าแปลนผนัง, ซ้าย | CE3CNN DSP-WF-48-LH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "ตัวป้องกันประตู1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "฿5,124
RFQ
VESTIL DSP-WF-48-RH-YL แผ่นกันรอยประตูเหนือศีรษะ, หน้าแปลนติดผนัง, ขวา | CE3CNP DSP-WF-48-RH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "ตัวป้องกันประตู1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "฿5,124
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL DSP-24 อุปกรณ์ป้องกันรางประตูเหนือศีรษะ ขนาด 24.25 นิ้ว
฿2,616 / หน่วย